AUTO DOLLY M998105 เหล็ก 16 ยาว x 16 W นิ้ว - แพ็ค 2
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Heavy-Duty Auto Dolly ชุดที่ 2 |
เสร็จสิ้น | เคลือบขับเคลื่อน |
ยกความจุ | 5000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาด | 16W x 16L x 4 "H |
ชนิดภาพเขียน | การ Heavy Duty |
ใช้สำหรับ | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 12 "x16" สำหรับงานหนักอัตโนมัติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 2500 ปอนด์ (รวม 10,000 ปอนด์) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.42 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ยกความจุ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ใช้สำหรับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998101 | Auto Dolly ชุดที่ 2 | 3000 ปอนด์ | 12W x 16L x 4 "H | Standard | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 12 "x16" มาตรฐาน Auto Dolly เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ! ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 1500 ปอนด์ (รวม 3,000 ปอนด์) | ฿7,997 | |
M998001-i | Auto Dolly, โสด | 1500 ปอนด์ | 8W x 16L x 4 "H | หน้าที่มาตรฐาน | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 8 "x16" มาตรฐาน Auto Dolly เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ! ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 1500 ปอนด์ (รวม 3,000 ปอนด์) | ฿5,088 | |
M998100 | Auto Dolly ชุดที่ 2 | 3000 ปอนด์ | 8W x 16L x 4 "H | Standard | ดอลลี่เคลือบผงสีแดงขนาด 8 "x16" มาตรฐาน Auto Dolly เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายรถยนต์รถบรรทุกเรือและอื่น ๆ ! ดอลลี่แต่ละตัวมีน้ำหนัก 1500 ปอนด์ (รวม 3,000 ปอนด์) | ฿7,610 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.