AUTONICS BJ3M-PDT-C โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ขนาดเล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า Diffuse
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ขนาดเล็ก |
วัสดุของตัวเครื่อง | พลาสติก |
ประเภทวงจร | NPN |
ความลึก | 20.00mm |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | สายไฟ |
อัตราส่วน IP | 66 |
ความยาว | 32mm |
แหล่งกำเนิดแสง | ไฟ LED สีแดง |
สูงสุด โหลดปัจจุบัน | 26.4DC ที่ 100mA |
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง | 3m |
นาที. ขนาดวัตถุ | 75 มม. Dia. ทึบแสง |
คะแนน NEMA | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
คลื่นความถี่ | เฮิร์ตซ์ 55 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -25 องศาถึง 55 องศา C. |
โหมดการทำงาน | แสงที่เลือกได้หรือเปิดมืด |
ความต้องการไฟฟ้า | 12 ถึง 24 VDC |
เวลาตอบสนอง | 1 มิลลิวินาที |
วิธีการตรวจจับ | ย้อนยุค |
รูปร่าง | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ความกว้าง | 11mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.5 |
รหัส HS | 8541408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วิธีการตรวจจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
BJ100-ดีดีที-ซี | การสะท้อนแสงแบบกระจาย | - | RFQ
| |
BJ10M-TDT-C | ผ่านลำแสง | - | RFQ
| |
BJ15M-TDT-C | ผ่านลำแสง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.