AUTONICS เซ็นเซอร์โทรศัพท์ BR4M-TDTL-CP รอบลำแสง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โลหะ |
ประเภทวงจร | PNP |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 18mm |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ขั้วต่อ M12 |
อัตราส่วน IP | 66 |
ความยาว | 75mm |
แหล่งกำเนิดแสง | LED อินฟราเรด |
สูงสุด โหลดปัจจุบัน | 45mA |
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง | 4m |
นาที. ขนาดวัตถุ | 15 มม. Dia. ทึบแสง |
คะแนน NEMA | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
คลื่นความถี่ | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -10 องศาถึง 60 องศา C. |
โหมดการทำงาน | เปิดไฟ |
ความต้องการไฟฟ้า | 12 ถึง 24 VDC |
เวลาตอบสนอง | 12 มิลลิวินาที |
วิธีการตรวจจับ | ผ่านลำแสง |
รูปร่าง | รอบ |
ความกว้าง | 24mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7 |
รหัส HS | 8541408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | โหมดการทำงาน | เวลาตอบสนอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BR4M-TDTD-CP | ประเภทมาตรฐาน | มืด | 1 มิลลิวินาที | ฿7,295 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.