Autonics Bw20-40 | เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Npn Metal 20mm 40 Beam | 32w313 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS BW20-40 เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Npn โลหะ 20 มม. 40 ลำแสง | AC6DBC 32W313

AUTONICS BW20-40 Area Sensor Npn โลหะ 20 มม. 40 Beam

In Stock
รายการ: AC6DBC รุ่น: BW20-40ข้ามอ้างอิง: 32W313
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
฿181,537 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์บริเวณ
ระยะห่างของลำแสง20mm
การเชื่อมต่อสายเคเบิล4 พิน M12
ความยาวของสาย300mm
ประเภทวงจรNPN เปิดสะสม
ความลึก22.6mm
ความสูง800mm
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
อัตราส่วน IP65
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง0.1 ถึง 7m
นาที. ขนาดเป้าหมายวัสดุทึบแสง 30 มม
จำนวนคาน40
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 ถึง 60 องศา C.
โหมดการแสดงผลเปิดไฟ
ความสูงโดยรวม820mm
แหล่งพลังงาน12 ถึง 24 VDC
ความสูงที่ได้รับการป้องกัน800mm
เวลาตอบสนอง12 มิลลิวินาที
ช่วงเซ็นเซอร์0.10 ถึง 7.00m
ความกว้าง28.6mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.39
ความสูงของเรือ (ซม.)12
ความยาวเรือ (ซม.)112
ความกว้างของเรือ (ซม.)7
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • การบริโภคในปัจจุบัน (80mA)
  • สูงสุด โหลดแรงดันไฟฟ้า (30VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทวงจรความสูงความสูงโดยรวมราคา
AUTONICS BW20-40P เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Pnp Metal 20mm 40 Beam | AC6DBD 32W314 BW20-40 ปPNP เปิดสะสม800mm820mm฿181,537
AUTONICS BW20-44 เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Npn โลหะ 20 มม. 44 ลำแสง | AC6DBE 32W315 BW20-44NPN เปิดสะสม880mm900mm-
RFQ
AUTONICS BW20-44P เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Pnp Metal 20mm 44 Beam | AC6DBF 32W316 BW20-44 ปPNP เปิดสะสม880mm900mm฿198,549
AUTONICS BW20-48 เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Npn โลหะ 20 มม. 48 ลำแสง | AC6DBG 32W317 BW20-48NPN เปิดสะสม960mm980mm฿215,562
AUTONICS BW20-48P เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Pnp Metal 20mm 48 Beam | AC6DBH 32W318 BW20-48 ปPNP เปิดสะสม960mm980mm฿215,562

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS BW20-40 Area Sensor Npn โลหะ 20 มม. 40 Beam
฿181,537 / หน่วย