Autonics Bw40-10 | เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Npn Metal 40mm 10 Beam | 32w325 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS BW40-10 เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่ Npn โลหะ 40 มม. 10 ลำแสง | AC6DBQ 32W325

AUTONICS BW40-10 Area Sensor Npn โลหะ 40 มม. 10 Beam

In Stock
รายการ: AC6DBQ รุ่น: BW40-10ข้ามอ้างอิง: 32W325
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
฿85,052 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์บริเวณ
ระยะห่างของลำแสง40mm
การเชื่อมต่อสายเคเบิล4 พิน M12
ความยาวของสาย300mm
ประเภทวงจรNPN เปิดสะสม
ความลึก22.6mm
ความสูง400mm
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
อัตราส่วน IP65
แหล่งกำเนิดแสงLED อินฟราเรด
สูงสุด โหลดปัจจุบัน100mA
สูงสุด การตรวจจับระยะทาง0.1 ถึง 7m
นาที. ขนาดเป้าหมายวัสดุทึบแสง 50 มม
จำนวนคาน10
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 ถึง 60 องศา C.
โหมดการแสดงผลเปิดไฟ
ความสูงโดยรวม520mm
แหล่งพลังงาน12 ถึง 24 VDC
ความสูงที่ได้รับการป้องกัน400mm
เวลาตอบสนอง12 มิลลิวินาที
ช่วงเซ็นเซอร์0.10 ถึง 7.00m
ความกว้าง28.6mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.39
ความสูงของเรือ (ซม.)12
ความยาวเรือ (ซม.)55
ความกว้างของเรือ (ซม.)7
รหัส HS8541408000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • การบริโภคในปัจจุบัน (80mA)
  • สูงสุด โหลดแรงดันไฟฟ้า (30VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความสูงโดยรวมราคา
AUTONICS BW40-14 Area Sensor Npn Metal 40mm 14 Beam | AC6DBV 32 วัตต์ 329 BW40-14560mm580mm฿107,621
AUTONICS BW40-16 เซ็นเซอร์พื้นที่ Npn โลหะ 40 มม. 16 บีม | AC6DBX 32W331 BW40-16640mm660mm฿17,566

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS BW40-10 Area Sensor Npn โลหะ 40 มม. 10 Beam
฿85,052 / หน่วย