Autonics CT6M-2P4 | เครื่องนับ/ตั้งเวลา LED Digital6 ไฟ AC | 32j117 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS CT6M-2P4 LED Counter / Timer Digital6 ไฟ AC | AC6ALU 32J117

AUTONICS CT6M-2P4 ตัวนับ/ตัวจับเวลา LED ดิจิตอล6 ไฟ AC

In Stock
รายการ: AC6ALU รุ่น: CT6M-2P4ข้ามอ้างอิง: 32J117

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿10,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา
เคานต์99999
นับต่อวินาที10,000
ความลึก95mm
แสดงLED
พอดีกับแผงตัดออก72mm 72 x
สัญญาณอินพุตแรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้ / ไม่มีแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูง - 5-30 VDC, L0-2 VDC
ความยาว72 "
นาที. เปิด / ปิดพัลส์0.1ms
การติดแผงหน้าปัด
จำนวนตัวเลข6
คะแนนเอาต์พุต(2) รีเลย์: 5A @ 250VAC, (1) SSR: 100mA @ 30VDC
กำลังไฟ100 ถึง 240 VAC
ช่วง Prescalingเพื่อ 0.00001 99999.9
ตั้งล่วงหน้า2
ถ่ายทอดรีเลย์เครื่องกล SSR
รีเซ็ตประเภทปุ่มด้านหน้าเทอร์มินัลด้านหลัง
ความกว้าง72mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.26
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • Scaler (ใช่)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Batch Counting Function

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคานต์ความลึกชิ้นความยาวจำนวนตัวเลขกำลังไฟความกว้างราคา
AUTONICS CT4S-1P4 LED เคาน์เตอร์ / จับเวลา Digital4 ไฟ AC | AC6AKX 32J096 CT4S-1P49999100mmเคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา484100 ถึง 240 VAC48mm฿6,892
AUTONICS CT4S-2P4 LED เคาน์เตอร์ / จับเวลา Digital4 ไฟ AC | AC6AKZ 32J098 CT4S-2P49999100mmเคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา484100 ถึง 240 VAC48mm฿8,254
AUTONICS CT6S-1P4 เครื่องนับ/ตั้งเวลาดิจิตอล LED; L 0-2 V, LED | AC6ALB 32J101 CT6S-1P499999100mmเคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา486100 ถึง 240 VAC48mm฿7,264
AUTONICS CT6S-1P2 LED Counter / Timer Digital6 ไฟ AC DC | AC6ALC 32J102 CT6S-1P299999100mmเคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา48624VAC / 24 ถึง 48VDC48mm฿7,263
AUTONICS CT6S-2P4 LED เคาน์เตอร์ / จับเวลา Digital6 ไฟ AC | AC6ALD 32J103 CT6S-2P499999100mmเคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา486100 ถึง 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I4 LED Counter / Timer Digital6 ไฟ AC | AC6ALG 32J106 CT6S-I499999100mmเคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา486100 ถึง 240 VAC48mm-
RFQ
AUTONICS CT6S-I2 LED Counter / Timer Digital6 ไฟ AC DC | AC6ALH 32J107 CT6S-I299999100mmเคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา48624VAC / 24 ถึง 48VDC48mm฿6,216

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS CT6M-2P4 ตัวนับ/ตัวจับเวลา LED ดิจิตอล6 ไฟ AC
฿10,613 / หน่วย