AUTONICS FX5S-I LED ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเคาน์เตอร์/ตัวจับเวลา Digital5
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา |
เคานต์ | 99999 |
นับต่อวินาที | 5,000 |
ความลึก | 101mm |
แสดง | LED |
พอดีกับแผงตัดออก | 1/16 "DIN |
สัญญาณอินพุต | แรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้ / ไม่มีแรงดันไฟฟ้า |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูง - 5-30 VDC, L0-2 VDC |
ความยาว | 48 |
นาที. เปิด / ปิดพัลส์ | 0.2ms |
การติด | แผงหน้าปัด |
จำนวนตัวเลข | 5 |
กำลังไฟ | 100 ถึง 240 VAC |
รีเซ็ตประเภท | ปุ่มด้านหน้าเทอร์มินัลด้านหลัง |
ความกว้าง | 48mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.72 |
รหัส HS | 9029108000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
รุ่น | เคานต์ | ความลึก | ชิ้น | ความยาว | จำนวนตัวเลข | กำลังไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT4S-1P4 | 9999 | 100mm | เคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา | 48 | 4 | 100 ถึง 240 VAC | 48mm | ฿6,892 | |
CT4S-2P4 | 9999 | 100mm | เคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา | 48 | 4 | 100 ถึง 240 VAC | 48mm | ฿8,254 | |
CT6S-1P4 | 99999 | 100mm | เคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา | 48 | 6 | 100 ถึง 240 VAC | 48mm | ฿7,264 | |
CT6S-1P2 | 99999 | 100mm | เคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา | 48 | 6 | 24VAC / 24 ถึง 48VDC | 48mm | ฿7,263 | |
CT6S-2P4 | 99999 | 100mm | เคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา | 48 | 6 | 100 ถึง 240 VAC | 48mm | - | RFQ
|
CT6S-I4 | 99999 | 100mm | เคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา | 48 | 6 | 100 ถึง 240 VAC | 48mm | - | RFQ
|
CT6S-I2 | 99999 | 100mm | เคาน์เตอร์ดิจิตอล / จับเวลา | 48 | 6 | 24VAC / 24 ถึง 48VDC | 48mm | ฿6,216 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.