Autonics La8n-bf | เครื่องนับ/รวม LCD Digital 8 | 32j126 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS LA8N-BF Lcd Counter / Totalizer Digital 8 | AC6AMD 32J126

AUTONICS LA8N-BF จอ LCD เคาน์เตอร์/เครื่องนับรวม Digital 8

In Stock
รายการ: AC6AMD รุ่น: LA8N-BFข้ามอ้างอิง: 32J126

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,760 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTotalizer เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
เคานต์99999999
นับต่อวินาที20
ความลึก58mm
แสดงจอแอลซีดี
พอดีมาตรฐาน 1/32 DIN Panel Cutout
พอดีกับแผงตัดออก1/32 "DIN
ความสูง1"
สัญญาณอินพุตแรงดันไฟฟ้าฟรี
แรงดันไฟฟ้าอินพุตH - 24-240VAC / 6-240VDC
อินเตอร์เฟซไม่มี
อัตราส่วน IP66
ความยาว48
นาที. เปิด / ปิดพัลส์50ms
การติดแผงหน้าปัด
จำนวนตัวเลข8
เอาท์พุตไม่มี
คะแนนเอาต์พุตไม่มี
กำลังไฟใช้แบตเตอรี่
พลังงานที่จำเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม
รีเซ็ตประเภทปุ่มด้านหน้าเทอร์มินัลด้านหลัง
ความกว้าง24mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • Scaler (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสัญญาณอินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตราคา
AUTONICS LA8N-BN Lcd Counter / Totalizer Digital 8 | AC6AME 32J127 LA8N-BNไม่มีแรงดันไฟฟ้าติดต่อแห้ง฿2,230

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS LA8N-BF จอ LCD เคาน์เตอร์/เครื่องนับรวม Digital 8
฿2,760 / หน่วย