AUTONICS PSAN-L1CPV-NPT1/8 เซ็นเซอร์ความดันของเหลวและอากาศ
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซ็นเซอร์ความดันของเหลวและอากาศ |
เอาท์พุทอะนาล็อก | 1 ถึง 5 VDC |
แสดง | LED 4 หลัก |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ขั้วต่อสายไฟพร้อมสายไฟ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
อัตราส่วน IP | 40 |
แม็กซ์ ความดัน | 217.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -14 องศาถึง 122 องศา C. |
พลังงานที่จำเป็น | 12 ถึง 24 VDC |
การเชื่อมต่อกระบวนการ | 1 / 8 "NPT |
พิสัย | 0 ถึง 145 psi |
วัสดุเปียก | 316L สแตนเลส |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.5 |
รหัส HS | 9026204000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
PSAN-L01CV-NPT1 / 8 | 29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 14.5 psi | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.