Autonics Psan-v01cpv-npt1/8 | เซ็นเซอร์วัดความดันอากาศสุญญากาศ | 32w540 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1 / 8 เซ็นเซอร์ความดันอากาศสูญญากาศ | AC6DLX 32W540

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 เซ็นเซอร์ความดันอากาศสุญญากาศ

In Stock
รายการ: AC6DLX รุ่น: PSAN-V01CPV-NPT1/8ข้ามอ้างอิง: 32W540
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
฿11,523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์ความดันอากาศสูญญากาศ
เอาท์พุทอะนาล็อก1 ถึง 5 VDC
แสดงLED 4 หลัก
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสายไฟพร้อมสายไฟ
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
อัตราส่วน IP40
แม็กซ์ ความดัน29 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-14 องศาถึง 122 องศา C.
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 24 VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ1 / 8 "NPT
พิสัย-14.7 psi Vac ถึง 0 psi
วัสดุเปียกทองเหลืองชุบนิกเกิล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)8
ความยาวเรือ (ซม.)11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.5
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • เอาต์พุตควบคุม (PNP)
  • การตั้งค่าเปิด / ปิด (ตั้งโปรแกรมได้)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 เซ็นเซอร์ความดันอากาศสุญญากาศ
฿11,523 / หน่วย