AUTOQUIP CPT-048-0030-SF โต๊ะยกขากรรไกร ความกว้างของแท่น 44 นิ้ว ความสูง 7 - 55 นิ้ว ความจุ 3000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 46.63 " |
ความกว้างฐาน | 23 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 3000 |
ความสูงลดลง | 7" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 58.88 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 44 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 46.63 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 23 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ยกสูง | 55 " |
เวลา | วินาที 30 |
ความยาวในการเดินทาง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 391.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พคท-025-0005 | 0.5 | 25 " | 12 " | วินาที 14 | ปอนด์ 500 | 36 " | 24 " | 25 " | - | RFQ
|
CPT-030-0010-เอสเอฟ | 0.5 | 27 " | 16.375 " | วินาที 18 | ปอนด์ 1000 | 34.25 " | 28 " | 27 " | - | RFQ
|
พคท-030-0010 | 0.5 | 34.38 " | 16.375 " | วินาที 18 | ปอนด์ 1000 | 46 " | 28 " | 34.375 " | - | RFQ
|
CPT-036-0020-เอสเอฟ | 0.5 | 30 " | 17.5 " | วินาที 35 | ปอนด์ 2000 | 41.38 " | 38 " | 30 " | - | RFQ
|
พคท-036-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | วินาที 35 | ปอนด์ 2000 | 62 " | 38 " | 41.5 " | - | RFQ
|
CPT-036-0040-เอสเอฟ | 1 | 34.63 " | 23 " | วินาที 30 | ปอนด์ 4000 | 46.88 " | 44 " | 34.63 " | - | RFQ
|
พคท-036-0040 | 1 | 47 " | 23 " | วินาที 30 | ปอนด์ 4000 | 68 " | 44 " | 47 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.