AUTOQUIP CPT-060-0060-SF โต๊ะยกขากรรไกร, ฐานกว้าง 52 นิ้ว, สูง 70 นิ้ว, ความจุ 6000 ปอนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 58.13 " |
ความกว้างฐาน | 31 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 6000 |
ความสูงลดลง | 10 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 69.88 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 52 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 58.13 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 31 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ยกสูง | 70 " |
เวลา | วินาที 100 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 909 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พคท-025-0005 | 0.5 | 25 " | 12 " | วินาที 14 | ปอนด์ 500 | 36 " | 24 " | 25 " | - | RFQ
|
CPT-030-0010-เอสเอฟ | 0.5 | 27 " | 16.375 " | วินาที 18 | ปอนด์ 1000 | 34.25 " | 28 " | 27 " | - | RFQ
|
พคท-030-0010 | 0.5 | 34.38 " | 16.375 " | วินาที 18 | ปอนด์ 1000 | 46 " | 28 " | 34.375 " | - | RFQ
|
CPT-036-0020-เอสเอฟ | 0.5 | 30 " | 17.5 " | วินาที 35 | ปอนด์ 2000 | 41.38 " | 38 " | 30 " | - | RFQ
|
พคท-036-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | วินาที 35 | ปอนด์ 2000 | 62 " | 38 " | 41.5 " | - | RFQ
|
CPT-036-0040-เอสเอฟ | 1 | 34.63 " | 23 " | วินาที 30 | ปอนด์ 4000 | 46.88 " | 44 " | 34.63 " | - | RFQ
|
พคท-036-0040 | 1 | 47 " | 23 " | วินาที 30 | ปอนด์ 4000 | 68 " | 44 " | 47 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.