AUTOQUIP DRM-042-0200 ตารางยกขากรรไกร, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 62 นิ้ว, ความสูง 54 นิ้ว, ความจุ 20000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 94 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 20000 |
ความสูงลดลง | 12 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 122 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 62 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 140 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 42 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
ยกสูง | 54 " |
เวลา | วินาที 100 |
ความยาวในการเดินทาง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1845 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRM-036-0080 | 70.5 " | ปอนด์ 8000 | 114 " | 62 " | 94.5 " | วินาที 50 | - | RFQ
|
DRM-036-0120 | 70.5 " | ปอนด์ 12000 | 114 " | 62 " | 94.5 " | วินาที 50 | - | RFQ
|
DRM-036-0160 | 76.5 " | £ 16000 | 114 " | 62 " | 94 " | วินาที 100 | - | RFQ
|
DRM-036-0240 | 76.5 " | ปอนด์ 24000 | 114 " | 62 " | 94 " | วินาที 100 | - | RFQ
|
DRM-042-0080 | 77.5 " | ปอนด์ 8000 | 122 " | 62 " | 102.5 " | วินาที 50 | - | RFQ
|
DRM-042-0120 | 77.5 " | ปอนด์ 12000 | 122 " | 62 " | 102.5 " | วินาที 70 | - | RFQ
|
DRM-048-0080 | 88 " | ปอนด์ 8000 | 132 " | 62 " | 112.5 " | วินาที 50 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.