AUTOQUIP DRP-84144-200 Vertical Ram Lift, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 108 นิ้ว, ความสูง 60 นิ้ว, ความจุ 20000 ปอนด์
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกแพลตฟอร์ม |
โหลดเพลา | £ 16000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 20000 |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 168 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 108 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 144 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 84 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 60 " |
เวลา | วินาที 75 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2812.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เวลา | โหลดเพลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APE-4848-060 | วินาที 42.9 | £ 3500 | ปอนด์ 6000 | 72 " | 72 " | 48 " | 48 " | 5 | - | RFQ
|
APE-4872-060 | วินาที 42.9 | £ 3500 | ปอนด์ 6000 | 96 " | 72 " | 72 " | 48 " | 5 | - | RFQ
|
APE-7272-060 | วินาที 42.9 | £ 3500 | ปอนด์ 6000 | 96 " | 96 " | 72 " | 72 " | 5 | - | RFQ
|
APE-7296-060 | วินาที 42.9 | £ 3500 | ปอนด์ 6000 | 120 " | 96 " | 96 " | 72 " | 5 | - | RFQ
|
APE-9696-060 | วินาที 42.9 | £ 3500 | ปอนด์ 6000 | 120 " | 120 " | 96 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
APE-96120-060 | วินาที 42.9 | £ 3500 | ปอนด์ 6000 | 144 " | 120 " | 120 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
DRP-72144 150- | วินาที 50 | £ 12000 | ปอนด์ 15000 | 168 " | 96 " | 144 " | 72 " | 7.5 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.