AUTOQUIP HCT-060060-0050 Powered Turntable, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 60 นิ้ว, ความสูง 12.5 นิ้ว, ความจุ 5000 ปอนด์
รายการ: CG6CQD
รุ่น: HCT-060060-0050
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเล่นแผ่นเสียงขับเคลื่อน |
โหลดเพลา | £ 1300 |
ความยาวฐาน | 48 " |
ความกว้างฐาน | 48 " |
องศา | 360 |
โหลด (ปอนด์) | 2000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 5000 |
ความสูงลดลง | 12.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 120 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 60 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 60 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 60 " |
มอเตอร์ HP | 0.25 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 391.05 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | โหลดเพลา | ความยาวฐาน | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มอเตอร์ HP | ความกว้างฐาน | โหลด (ปอนด์) | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 24 " | £ 1300 | 24 " | 24 " | 0.25 | 24 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-036036-0050 | 36 " | £ 1300 | 36 " | 36 " | 0.25 | 36 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-048048-0050 | 48 " | £ 1300 | 48 " | 48 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-072072-0050 | 72 " | £ 1300 | 48 " | 72 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-084084-0050 | 84 " | £ 1300 | 48 " | 84 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-096096-0050 | 96 " | £ 1300 | 48 " | 96 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-108108-0050 | 108 " | £ 1300 | 48 " | 108 " | 0.5 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.