AUTOQUIP PKG-140-0003 Package Lift, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 51 นิ้ว, ความสูง 170 นิ้ว, ความจุ 300 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพ็คเกจลิฟท์ |
ความจุโหลด | ปอนด์ 300 |
ความสูงลดลง | 30 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 55 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 51 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 36 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 36 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
ยกสูง | 170 " |
เวลา | วินาที 29.3 |
ความยาวในการเดินทาง | 140 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พีเคจี-096-0003 | ปอนด์ 300 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | วินาที 29.3 | - | RFQ
|
พีเคจี-102-0003 | ปอนด์ 300 | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | วินาที 29.3 | - | RFQ
|
พีเคจี-130-0003 | ปอนด์ 300 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | วินาที 29.3 | - | RFQ
|
พีเคจี-134-0001 | ปอนด์ 100 | 55 " | 51 " | 36 " | 36 " | วินาที 29.3 | - | RFQ
|
พีเคจี-144-0002 | ปอนด์ 250 | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | วินาที 29.3 | - | RFQ
|
พีเคจี-192-0001 | ปอนด์ 100 | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | วินาที 21.5 | - | RFQ
|
พีเคจี-264-0003 | ปอนด์ 300 | 55 " | 51 " | 31 " | 27 " | วินาที 29.3 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.