AUTOQUIP PLT-060-0070 แท่นยกสูงสุด 96 นิ้ว ความกว้างของแท่นยก สูง 72 นิ้ว ความจุ 7000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกท่าเรือ |
โหลดเพลา | £ 6400 |
ความยาวฐาน | 96.5 " |
ความกว้างฐาน | 60.75 " |
ความยาวสะพาน | 72 " |
ความกว้างของสะพาน | 12 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 7000 |
ความสูงลดลง | 12 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 120 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 100 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 72 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 72 " |
เวลา | วินาที 50 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โหลดเพลา | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความจุโหลด | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT-058-0120 | £ 8000 | 96.5 " | 60.75 " | ปอนด์ 12000 | 100 " | วินาที 48.3 | - | RFQ
|
PLT-058-0150 | £ 10000 | 96.5 " | 60.75 " | ปอนด์ 15000 | 100 " | วินาที 48.3 | - | RFQ
|
PLT-060-0050 | ปอนด์ 3000 | 90 " | 58 " | ปอนด์ 5000 | 96 " | วินาที 21 | - | RFQ
|
PLT-060-0060 | ปอนด์ 3000 | 90 " | 58 " | ปอนด์ 6000 | 96 " | วินาที 25 | - | RFQ
|
PLT-060-0080 | £ 6400 | 96.5 " | 60.75 " | ปอนด์ 8000 | 100 " | วินาที 50 | - | RFQ
|
PLT-060-0100 | £ 8000 | 96.5 " | 60.75 " | ปอนด์ 10000 | 100 " | วินาที 50 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.