APPROVED VENDOR 10E766 Push Mag Sweeper 22-1 / 2 นิ้ว 97 Lb Pull
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดแม่เหล็ก |
ประเภทการจัดการ | ปล่อย |
ความยาว | 5" |
ยกความจุ | ปอนด์ 4 |
วัสดุ | เซรามิค |
ความยาวรถกระบะ | 18 " |
ดึงความจุ | ปอนด์ 97 |
ขนาดพื้นผิว | 18 " |
ชนิดภาพเขียน | แบบกด |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
ประเภทล้อ | (2) ล้อยาง |
ความกว้าง | 22.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8505193000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความยาว | ยกความจุ | วัสดุ | ดึงความจุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E768 | เครื่องกวาดแม่เหล็ก | 3" | ปอนด์ 9 | เซรามิค | ปอนด์ 440 | แขวนประเภท | 48 " | ฿18,695 | ||
MFSM24RX | Magnetic Sweeper w / Release | - | - | เหล็ก | 160 ปอนด์ | - | 30.25 " | ฿18,157 | ||
MFSM36 | เครื่องกวาดแม่เหล็ก | - | - | เหล็ก | 240 ปอนด์ | - | 40.5 " | ฿21,549 | ||
MFSM12 | เครื่องกวาดแม่เหล็ก | - | - | เหล็ก | 80 ปอนด์ | - | 16.5 " | ฿11,384 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.