APPROVED VENDOR 10E768 Magnetic Sweeper Hang 48 นิ้ว 440 Lb Pull
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวาดแม่เหล็ก |
ประเภทการจัดการ | ปล่อย |
ความยาว | 3" |
ยกความจุ | ปอนด์ 9 |
วัสดุ | เซรามิค |
การดำเนินการ | แขวนจากรถยกหรือกันชนรถยนต์ความเร็วในการทำงานสูงสุด: 5 ไมล์ต่อชั่วโมง |
ความยาวรถกระบะ | 48 " |
ดึงความจุ | ปอนด์ 440 |
ขนาดพื้นผิว | 48 " |
ชนิดภาพเขียน | แขวนประเภท |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8505193000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความยาว | ยกความจุ | วัสดุ | ดึงความจุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E766 | เครื่องกวาดแม่เหล็ก | 5" | ปอนด์ 4 | เซรามิค | ปอนด์ 97 | แบบกด | 22.5 " | ฿8,408 | ||
MFSM24RX | Magnetic Sweeper w / Release | - | - | เหล็ก | 160 ปอนด์ | - | 30.25 " | ฿18,157 | ||
MFSM36 | เครื่องกวาดแม่เหล็ก | - | - | เหล็ก | 240 ปอนด์ | - | 40.5 " | ฿21,549 | ||
MFSM12 | เครื่องกวาดแม่เหล็ก | - | - | เหล็ก | 80 ปอนด์ | - | 16.5 " | ฿11,384 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.