Dayton 6wrk6 | ประตูบานเกล็ด 10-1/8 H 14-1/4 W อลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6WRK6 บานเกล็ดประตู 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W อะลูมิเนียม | AF2NTM

DAYTON 6WRK6 บานเกล็ด 10-1/8 H 14-1/4 W อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AF2NTM รุ่น: 6WRK6
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
฿4,985 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดประตู
ความสูงของคัตเอาท์8-1 / 2 นิ้ว
ความกว้างของคัตเอาท์12-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของประตู1-3/8 to 2-1/4"
เสร็จสิ้นล้าง Anodized
ความกว้างของหน้าแปลน1.187 "
พื้นที่ฟรี0.361 ตารางฟุต
ความสูง10.125 "
วัสดุอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
จำนวนใบมีด14
ชนิดภาพเขียนไอดีหรือไอเสีย
UPC190735372142
ความกว้าง14.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)39.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.69
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นพื้นที่ฟรีวัสดุจำนวนใบมีดความกว้างราคา
DAYTON 5NKL0 บานเกล็ดประตู 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W อะลูมิเนียม | AE4WLU 5NKL 0ล้าง Anodized0.422 ตารางฟุตอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1116.25 "฿4,416
DAYTON 6WRH6 บานเกล็ด 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRQ 6WRH6สีเทา0.280 ตารางฟุตเหล็ก1410.25 "฿2,987
DAYTON บานเกล็ด 6WRH8 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRT 6WRH8สีเทา0.361 ตารางฟุตเหล็ก1414.25 "฿3,831
DAYTON บานเกล็ด 6WRJ0 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRV 6WRJ0สีเทา0.422 ตารางฟุตเหล็ก1416.25 "฿4,060
DAYTON บานเกล็ด 6WRJ2 เหล็ก 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W | AF2NRX 6WRJ2สีเทา0.482 ตารางฟุตเหล็ก1418.25 "฿4,390
DAYTON 6WRK4 บานเกล็ดประตู 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W อะลูมิเนียม | AF2NTK 6WRK4ล้าง Anodized0.280 ตารางฟุตอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1410.25 "฿4,351

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6WRK6 บานเกล็ด 10-1/8 H 14-1/4 W อะลูมิเนียม
฿4,985 / หน่วย