Dayton 6wrh6 | ประตูบานเกล็ด 10-1/8 H 10-1/4 W เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6WRH6 บานเกล็ด 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRQ

DAYTON 6WRH6 บานเกล็ด 10-1/8 H 10-1/4 W เหล็ก

In Stock
รายการ: AF2NRQ รุ่น: 6WRH6
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
฿3,310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานเกล็ดประตู
ความสูงของคัตเอาท์8-1 / 2 นิ้ว
ความกว้างของคัตเอาท์8-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของประตู1-3/8 to 2-1/4"
เสร็จสิ้นสีเทา
ความกว้างของหน้าแปลน1.187 "
พื้นที่ฟรี0.280 ตารางฟุต
ความสูง10.125 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนใบมีด14
ชนิดภาพเขียนไอดีหรือไอเสีย
ความกว้าง10.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS7308305050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มุมใบมีด (องศา) (45)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นพื้นที่ฟรีวัสดุจำนวนใบมีดความกว้างราคา
DAYTON 5NKL0 บานเกล็ดประตู 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W อะลูมิเนียม | AE4WLU 5NKL 0ล้าง Anodized0.422 ตารางฟุตอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1116.25 "฿4,972
DAYTON บานเกล็ด 6WRH8 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRT 6WRH8สีเทา0.361 ตารางฟุตเหล็ก1414.25 "฿4,111
DAYTON บานเกล็ด 6WRJ0 10-1 / 8 H 16-1 / 4 W เหล็ก | AF2NRV 6WRJ0สีเทา0.422 ตารางฟุตเหล็ก1416.25 "฿4,499
DAYTON บานเกล็ด 6WRJ2 เหล็ก 10-1 / 8 H 18-1 / 4 W | AF2NRX 6WRJ2สีเทา0.482 ตารางฟุตเหล็ก1418.25 "฿4,865
DAYTON 6WRK4 บานเกล็ดประตู 10-1 / 8 H 10-1 / 4 W อะลูมิเนียม | AF2NTK 6WRK4ล้าง Anodized0.280 ตารางฟุตอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1410.25 "฿4,898
DAYTON 6WRK6 บานเกล็ดประตู 10-1 / 8 H 14-1 / 4 W อะลูมิเนียม | AF2NTM 6WRK6ล้าง Anodized0.361 ตารางฟุตอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป1414.25 "฿5,525

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6WRH6 บานเกล็ด 10-1/8 H 10-1/4 W เหล็ก
฿3,310 / หน่วย