AUTOQUIP S35-048-0054-DH โต๊ะยกขากรรไกร กว้าง 36 นิ้ว สูง 61 นิ้ว ความจุ 5400 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 36 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 5400 |
ความสูงลดลง | 13 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 60 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 36 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 36 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 24 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
ยกสูง | 61 " |
เวลา | วินาที 32 |
ความยาวในการเดินทาง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-048-0020-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | วินาที 16 | ปอนด์ 2000 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-048-0034-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | วินาที 16 | ปอนด์ 3400 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-048-0070-DH | 1.5 | 36 " | 24 " | วินาที 44 | ปอนด์ 7000 | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0019-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | วินาที 24 | ปอนด์ 1900 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-072-0034-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | วินาที 34 | ปอนด์ 3400 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-072-0054-DH | 1.5 | 48 " | 24 " | วินาที 25 | ปอนด์ 5400 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-072-0070-DH | 5 | 48 " | 24 " | วินาที 35 | ปอนด์ 7000 | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.