AUTOQUIP S35-048-0080-EW โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 72 นิ้ว, ความสูง 55.5 นิ้ว, ความจุ 8000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 64 " |
ความกว้างฐาน | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
ความสูงลดลง | 7.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 96 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 72 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 64 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 55.5 " |
เวลา | วินาที 44 |
ความยาวในการเดินทาง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 544.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0025-EW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 16 | £ 2500 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0040-EW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 16 | ปอนด์ 4000 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0060-EW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 16 | ปอนด์ 6000 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0080-EW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 22 | ปอนด์ 8000 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-036-0025-EW | 1.5 | 48 " | 48 " | วินาที 25 | £ 2500 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0040-EW | 1.5 | 48 " | 48 " | วินาที 25 | ปอนด์ 4000 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0060-EW | 1.5 | 48 " | 48 " | วินาที 25 | ปอนด์ 6000 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.