AUTOQUIP S35-060-0160-DW ตารางยกขากรรไกร ความกว้างแท่น 96 นิ้ว ความสูง 72 นิ้ว ความจุ 16000 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 90 " |
ความกว้างฐาน | 64 " |
ความจุโหลด | £ 16000 |
ความสูงลดลง | 12 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 120 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 90 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 64 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 |
ยกสูง | 72 " |
เวลา | วินาที 46 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0040-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 16 | ปอนด์ 4000 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0064-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 22 | £ 6400 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0096-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 32 | £ 9600 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0128-DW | 5 | 36 " | 48 " | วินาที 22 | £ 12800 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-036-0040-DW | 1.5 | 48 " | 48 " | วินาที 24 | ปอนด์ 4000 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0064-DW | 1.5 | 48 " | 48 " | วินาที 34 | £ 6400 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0096-DW | 5 | 48 " | 48 " | วินาที 25 | £ 9600 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.