AUTOQUIP S35-036-0064-DW ตารางยกขากรรไกร ความกว้างแท่น 72 นิ้ว ความสูง 42.5 นิ้ว ความจุ 6400 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 48 " |
ความกว้างฐาน | 48 " |
ความจุโหลด | £ 6400 |
ความสูงลดลง | 6.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 72 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 72 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 42.5 " |
เวลา | วินาที 34 |
ความยาวในการเดินทาง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 607.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0040-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 16 | ปอนด์ 4000 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0064-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 22 | £ 6400 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0096-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | วินาที 32 | £ 9600 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-024-0128-DW | 5 | 36 " | 48 " | วินาที 22 | £ 12800 | 60 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-036-0040-DW | 1.5 | 48 " | 48 " | วินาที 24 | ปอนด์ 4000 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0096-DW | 5 | 48 " | 48 " | วินาที 25 | £ 9600 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-036-0128-DW | 5 | 48 " | 48 " | วินาที 35 | £ 12800 | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.