AUTOQUIP SBB-72204-100 สะพานบาสคิวล ความกว้างแท่น 96 นิ้ว ความสูง 8.25 นิ้ว ความจุ 10000 ปอนด์
รายการ: CG6DCP
รุ่น: SBB-72204-100
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สะพานบาสคูล |
โหลดเพลา | £ 8000 |
ความสูงของขอบ (นิ้ว) | 6" |
องศา | 90 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
ความสูงลดลง | 8.25 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 228 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 96 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 204 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 72 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
เวลา | วินาที 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1800 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เวลา | โหลดเพลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBB-96204-100 | วินาที 90 | £ 8000 | ปอนด์ 10000 | 228 " | 120 " | 204 " | 96 " | 1.5 | - | RFQ
|
SBB-96216-100 | วินาที 90 | £ 8000 | ปอนด์ 10000 | 240 " | 120 " | 216 " | 96 " | 1.5 | - | RFQ
|
SBB-96228-100 | วินาที 90 | £ 8000 | ปอนด์ 10000 | 252 " | 120 " | 228 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
SBB-96240-100 | วินาที 90 | £ 8000 | ปอนด์ 10000 | 264 " | 120 " | 240 " | 96 " | 5 | - | RFQ
|
ดีบีบี-72192-100 | วินาที 60 | £ 8000 | ปอนด์ 10000 | 216 " | 96 " | 192 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
ดีบีบี-72204-100 | วินาที 90 | £ 8000 | ปอนด์ 10000 | 228 " | 96 " | 204 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
ดีบีบี-72216-100 | วินาที 90 | £ 8000 | ปอนด์ 10000 | 240 " | 96 " | 216 " | 72 " | 1.5 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.