AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Tilter, Heavy Duty, สูงสุด 50 นิ้ว ความกว้างของแพลตฟอร์ม ความจุ 6000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางสินค้าไฮดรอลิก |
ความยาวฐาน | 41 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
องศา | 45 |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 6000 |
ความสูงลดลง | 8" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 50 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 50 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 44 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 44 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
เวลา | วินาที 8 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 258.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เวลา | ความกว้างฐาน | องศา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-024038-0020-90 | วินาที 11 | 24 " | 90 | ปอนด์ 2000 | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | RFQ
|
STL-044044-0025-30 | วินาที 5 | 24 " | 30 | £ 2500 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
SLT-044044-0025-45 | วินาที 8 | 24 " | 45 | £ 2500 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-044044-0040-30 | วินาที 5 | 24 " | 30 | ปอนด์ 4000 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-044044-0040-45 | วินาที 8 | 24 " | 45 | ปอนด์ 4000 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
STL-024038-0040-90 | วินาที 22 | 24 " | 90 | ปอนด์ 4000 | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | - | RFQ
|
STL-044044-0060-30 | วินาที 5 | 24 " | 30 | ปอนด์ 6000 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.