AUTOQUIP 35 Series เครื่องยกพาเลทแบบไฮดรอลิค
สไตล์ | รุ่น | เวลา | ความกว้างฐาน | องศา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-044044-0025-30 | วินาที 5 | 24 " | 30 | £ 2500 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-044044-0040-30 | วินาที 5 | 24 " | 30 | ปอนด์ 4000 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-044044-0060-30 | วินาที 5 | 24 " | 30 | ปอนด์ 6000 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-044044-0060-45 | วินาที 8 | 24 " | 45 | ปอนด์ 6000 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | SLT-044044-0025-45 | วินาที 8 | 24 " | 45 | £ 2500 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-044044-0040-45 | วินาที 8 | 24 " | 45 | ปอนด์ 4000 | 50 " | 50 " | 44 " | 44 " | RFQ
|
A | STL-024038-0020-90 | วินาที 11 | 24 " | 90 | ปอนด์ 2000 | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | RFQ
|
A | STL-024038-0040-90 | วินาที 22 | 24 " | 90 | ปอนด์ 4000 | 54 " | 54 " | 38 " | 24 " | RFQ
|
A | STL-030038-0060-90 | วินาที 33 | 30 " | 90 | ปอนด์ 6000 | 54 " | 60 " | 38 " | 30 " | RFQ
|
A | STL-036038-0080-90 | วินาที 40 | 36 " | 90 | ปอนด์ 8000 | 54 " | 66 " | 38 " | 36 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลือกค้อนโลดโผน / บิ่น
- มือจับและดึงปิดภาคเรียน
- เฟือง
- โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์
- แกนลูกปืน
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- ตัวจับเวลา
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ฮาร์ดแวร์
- ทองเหลือง
- POWERS ชุดอัพเกรดเต็ม
- LOVEJOY ปลอกหุ้มข้อต่อแบบแยกประเภท JES
- EDWARDS SIGNALING 340 Series ระฆังสั่น
- SPEARS VALVES พีวีซีหัวต่ำ PIP ประดิษฐ์ 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC การระบายน้ำเสียที่มีฤทธิ์กัดกร่อน P445 Flush Cleanout Tees, Hub x Hub x FPT
- SPEARS VALVES CPVC ไดอะแฟรมวาล์ว ปลายซ็อกเก็ต ซีล FKM
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 CPVC Van Stone แบบแปลนแบบเปลี่ยนแหวนแยก
- HEATHROW SCIENTIFIC ชั้นวางหลอดทดลอง
- DAYTON หน่วยกระบอกไฮดรอลิก