AUTOQUIP STN-060-0100 โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 72 นิ้ว, ความสูง 72.5 นิ้ว, ความจุ 10000 ปอนด์
รายการ: CG6BKD
รุ่น: STN-060-0100
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 112 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
ความสูงลดลง | 12.5 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 144 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 72 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 112 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 42 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 72.5 " |
เวลา | วินาที 31 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความจุ | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0180 | 5 | 60 " | - | วินาที 7 | £ 18000 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0230 | 5 | 60 " | - | วินาที 8 | £ 23000 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0270 | 5 | 60 " | - | วินาที 9 | £ 27000 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0280 | 5 | 60 " | - | วินาที 9 | £ 28000 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0300 | 5 | 60 " | - | วินาที 10 | ปอนด์ 30000 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0340 | 5 | 60 " | - | วินาที 11 | £ 34000 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0350 | 5 | 60 " | - | วินาที 12 | ปอนด์ 35000 | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.