AUTOQUIP STT-048048-0060-MN เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบแมนนวล สูงสุด 56 นิ้ว ความกว้างของแพลตฟอร์ม ความจุ 6000 ปอนด์
รายการ: CG6CUX
รุ่น: STT-048048-0060-MN
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบแมนนวล |
ความยาวฐาน | 24 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
องศา | 360 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 6000 |
ความสูงลดลง | 4" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 56 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 56 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 157.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สท-036036-0025-MN | £ 2500 | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
สท-042042-0025-MN | £ 2500 | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
|
สท-042048-0025-MN | £ 2500 | 56 " | 50 " | 48 " | 42 " | - | RFQ
|
สท-048048-0025-MN | £ 2500 | 56 " | 56 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
สท-036036-0040-MN | ปอนด์ 4000 | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
สท-042042-0040-MN | ปอนด์ 4000 | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
|
สท-042048-0040-MN | ปอนด์ 4000 | 56 " | 50 " | 48 " | 42 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.