AUTOQUIP TRK-048-0080-T1 โต๊ะยกขากรรไกร, ความกว้างแท่น 50 นิ้ว, ความสูง 13.25 - 61.25 นิ้ว
รายการ: CG6AYZ
รุ่น: TRK-048-0080-T1
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
ความยาวฐาน | 77 " |
ความกว้างฐาน | 30 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
ความสูงลดลง | 13.25 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 98 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 50 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 77 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 30 " |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 61.25 " |
เวลา | วินาที 70 |
ความยาวในการเดินทาง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1440 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | มอเตอร์ HP | เวลา | ความจุ | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-024-0022-T1 | 24 " | 36 " | 24 " | 0.5 | วินาที 25 | - | ปอนด์ 2200 | 48 " | - | RFQ
|
TRK-036-0015-T1 | 24 " | 48 " | 24 " | 0.5 | วินาที 30 | - | ปอนด์ 1500 | 60 " | - | RFQ
|
TRK-036-0022-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 0.5 | วินาที 40 | - | ปอนด์ 2200 | 72 " | - | RFQ
|
TRK-036-0044-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | วินาที 32 | - | ปอนด์ 4400 | 72 " | - | RFQ
|
TRK-036-0060-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | วินาที 35 | - | ปอนด์ 6000 | 68 " | - | RFQ
|
TRK-036-0080-T1 | 45 " | 59.5 " | 45 " | 1.5 | วินาที 43 | - | ปอนด์ 8000 | 80 " | - | RFQ
|
TRK-036-0100-T1 | 35 " | 62.5 " | 35 " | 1.5 | วินาที 47 | - | ปอนด์ 10000 | 82 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.