AUTOQUIP โต๊ะยกขากรรไกรซีรีส์ Torklift
สไตล์ | รุ่น | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | มอเตอร์ HP | เวลา | ความจุ | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRK-036-0060-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | วินาที 35 | - | ปอนด์ 6000 | 68 " | RFQ
|
A | TRK-036-0022-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 0.5 | วินาที 40 | - | ปอนด์ 2200 | 72 " | RFQ
|
A | TRK-036-0044-T1 | 23.5 " | 47 " | 23.5 " | 1 | วินาที 32 | - | ปอนด์ 4400 | 72 " | RFQ
|
A | TRK-024-0022-T1 | 24 " | 36 " | 24 " | 0.5 | วินาที 25 | - | ปอนด์ 2200 | 48 " | RFQ
|
A | TRK-036-0015-T1 | 24 " | 48 " | 24 " | 0.5 | วินาที 30 | - | ปอนด์ 1500 | 60 " | RFQ
|
A | TRK-048-0020-T1 | 28 | 65.5 | 28 " | ฮิตแรงม้า | 15 | 2000 | - | 86 | RFQ
|
A | TRK-048-0040-T1 | 28 " | 65.5 " | 28 " | 1 | วินาที 40 | - | ปอนด์ 4000 | 86 " | RFQ
|
A | TRK-048-0060-T1 | 28 " | 65.5 " | 28 " | 1 | วินาที 52 | - | ปอนด์ 6000 | 86 " | RFQ
|
A | TRK-048-0080-T1 | 30 " | 77 " | 30 " | 1.5 | วินาที 70 | - | ปอนด์ 8000 | 98 " | RFQ
|
A | TRK-036-0100-T1 | 35 " | 62.5 " | 35 " | 1.5 | วินาที 47 | - | ปอนด์ 10000 | 82 " | RFQ
|
A | TRK-036-0120-T1 | 35 " | 62.5 " | 35 " | 1.5 | วินาที 47 | - | ปอนด์ 12000 | 82 " | RFQ
|
A | TRK-036-0160-T1 | 35 " | 70 " | 35 " | 5 | วินาที 39 | - | £ 16000 | 92 " | RFQ
|
A | TRK-048-0020-T1 | 40 | 80 | 40 " | ฮิตแรงม้า | 20 | 20000 | - | 100 | RFQ
|
A | TRK-048-0160-T1 | 40 " | 80 " | 40 " | 1.5 | วินาที 97 | - | £ 16000 | 100 " | RFQ
|
A | TRK-048-0120-T1 | 40 " | 80 " | 40 " | 1.5 | วินาที 70 | - | ปอนด์ 12000 | 100 " | RFQ
|
A | TRK-048-0100-T1 | 40 " | 80 " | 40 " | 1.5 | วินาที 70 | - | ปอนด์ 10000 | 100 " | RFQ
|
A | TRK-048-0300-T1 | 44 " | 84 " | 44 " | 5 | วินาที 46 | - | ปอนด์ 30000 | 102 " | RFQ
|
A | TRK-072-0040-T1 | 45 " | 0 | 45 " | 1.5 | วินาที 45 | - | ปอนด์ 4000 | 120 " | RFQ
|
A | TRK-036-0080-T1 | 45 " | 59.5 " | 45 " | 1.5 | วินาที 43 | - | ปอนด์ 8000 | 80 " | RFQ
|
A | TRK-072-0020-T1 | 47 " | 108 " | 47 " | 1 | วินาที 64 | - | ปอนด์ 2000 | 128 " | RFQ
|
A | TRK-060-0040-T1 | 47 " | 82 " | 47 " | 1.5 | วินาที 40 | - | ปอนด์ 4000 | 102 " | RFQ
|
A | TRK-072-0060-T1 | 47 " | 108 " | 47 " | 1.5 | วินาที 80 | - | ปอนด์ 6000 | 128 " | RFQ
|
A | TRK-060-0025-T1 | 48.5 " | 95.75 " | 48.5 " | 1.5 | วินาที 40 | - | £ 2500 | 116 " | RFQ
|
A | TRK-060-0120-T1 | 54 " | 99 " | 54 " | 1.5 | วินาที 80 | - | ปอนด์ 12000 | 120 " | RFQ
|
A | TRK-060-0060-T1 | 54 " | 97 " | 54 " | 1.5 | วินาที 80 | - | ปอนด์ 6000 | 118 " | RFQ
|
A | TRK-060-0090-T1 | 54 " | 99 " | 54 " | 1.5 | วินาที 80 | - | ปอนด์ 9000 | 120 " | RFQ
|
A | TRK-060-0160-T1 | 60 " | 0 | 60 " | 5 | วินาที 80 | - | £ 16000 | 120 " | RFQ
|
A | TRK-060-0200-T1 | 60 " | 0 | 60 " | 5 | วินาที 80 | - | ปอนด์ 20000 | 120 " | RFQ
|
A | TRK-060-0300-T1 | 64 " | 104 " | 64 " | 5 | วินาที 75 | - | ปอนด์ 30000 | 122 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ม้วนขัด
- อุปกรณ์เครื่องมือไร้สาย
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- ใบพัด
- ปั๊มฝักบัวอาบน้ำที่ปนเปื้อน
- ท่อระบายน้ำ
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- ปั๊ม
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- การเติมอากาศในบ่อ
- PROTO ชุดบิตซ็อกเก็ตสั้น
- SYSTEM SENSOR Strobe Horn กลางแจ้ง
- WIEGMANN N12 ตู้ไฟฟ้าที่ครอบคลุมได้
- KERN AND SOHN บาร์ผู้ให้บริการ
- ACROVYN ราวจับภายใน
- AIRMASTER FAN เครื่องทำความเย็นเฉพาะจุดสำหรับงานหนักแบบไม่สั่น 208/230/460V
- GRAINGER ล้อ Stem
- WESTWARD ชัค แอนด์ คีย์ส
- LINN GEAR เปลี่ยนเกียร์ ระยะพิทช์ 16 เส้นผ่านศูนย์กลาง