AUTOQUIP TSL-060-0165 แท่นยก, ความสูงยก 78.75 นิ้ว, ความจุ 16500 ปอนด์
รายการ: CG6CZW
รุ่น: TSL-060-0165
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยกท่าเรือ |
โหลดเพลา | £ 11000 |
ความยาวฐาน | 118 " |
ความกว้างฐาน | 74 " |
ความยาวสะพาน | 72 " |
ความกว้างของสะพาน | 12 " |
ความจุโหลด | £ 16500 |
ความสูงลดลง | 18.75 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 144 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 96 " |
มอเตอร์ HP | 5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 2 |
ยกสูง | 78.75 " |
เวลา | วินาที 37.5 |
ความยาวในการเดินทาง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4162.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โหลดเพลา | ความกว้างฐาน | ความจุโหลด | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | เวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-059-0195 | £ 15300 | 62 " | £ 19500 | 144 " | 84 " | วินาที 36.9 | - | RFQ
|
TSL-059-0200 | £ 15500 | 62 " | ปอนด์ 20000 | 144 " | 72 " | วินาที 36.9 | - | RFQ
|
TSL-060-0095 | £ 6000 | 74 " | ปอนด์ 9500 | 144 " | 96 " | วินาที 33.3 | - | RFQ
|
TSL-060-0100 | £ 7000 | 74 " | ปอนด์ 10000 | 132 " | 96 " | วินาที 33.3 | - | RFQ
|
TSL-060-0125 | £ 9000 | 74 " | £ 12500 | 144 " | 96 " | วินาที 33.3 | - | RFQ
|
TSL-060-0130 | £ 9500 | 62 " | ปอนด์ 13000 | 144 " | 72 " | วินาที 33.3 | - | RFQ
|
TSL-060-0135 | £ 9800 | 62 " | £ 13500 | 132 " | 72 " | วินาที 33.3 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.