Avk Als4t-470-2.0 | น็อตหมุดย้ำ ขึ้นลาย ขนาดเกลียว M4 X 0.7 ยาว 10.670 นิ้ว 25pk | 33jf18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AVK ALS4T-470-2.0 น็อตหมุดย้ำ มีลาย ขนาดเกลียว M4 X 0.7 ยาว 10.670 นิ้ว 25Pk | AG3FMF 33JF18

AVK ALS4T-470-2.0 น๊อตหมุดย้ำ, ขึ้นลาย, ขนาดเกลียว M4 X 0.7, ความยาว 10.670 นิ้ว, 25Pk

In Stock
รายการ: AG3FMF รุ่น: ALS4T-470-2.0อ้างไขว้: 33JF18
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
฿577 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นน็อตหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Body Dia6.730mm
Dia./ ขนาดเกลียวM4 x 0.07
เสร็จสิ้นสังกะสีสีเหลือง
หน้าแปลน Dia9.910mm
ช่วงกริพ0.50mm จะ 2.00mm
หัวหน้า Dia.9.910mm
ความสูงของศีรษะ0.76mm
ขนาดรู6.750mm
ความยาว10.67 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทอ่อนนุชknurled
ขนาดเกลียวM4 x 0.7

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318160000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานBody DiaDia./ ขนาดเกลียวเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaช่วงกริพหัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะราคา
น็อตหมุด AVK ATA2-832 แบบขึ้นลาย ขนาดเกลียว 8-32 ความยาว 0.370 นิ้ว 10Pk | AG3FPE 33JF63 เอทีเอ2-832อลูมิเนียม0.249 "8-32การชุบแคดเมียม0.269 "0.030 ถึง 2.990 "0.269 "0.030 "฿1,244

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AVK ALS4T-470-2.0 น๊อตหมุดย้ำ, ขึ้นลาย, ขนาดเกลียว M4 X 0.7, ความยาว 10.670 นิ้ว, 25Pk
฿577 / แพ็ค