B&k Precision 1604a | หม้อแปลงแยกออก 117 ถึง 124 V | 1t193 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

B&K PRECISION 1604A หม้อแปลงแยกออก 117 ถึง 124 V | AB3GFU 1T193

B&K PRECISION 1604A หม้อแปลงแยกออก 117 ถึง 124 V

In Stock
รายการ: AB3GFU รุ่น: 1604Aข้ามอ้างอิง: 1T193
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
฿7,460 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงแยก
สีสีเทา
ความยาวสายไฟ6ft
ความลึก5.5 "
ประเภทของอุปกรณ์หอคอยขนาดเล็ก
ความสูง4"
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดเดสก์ทอป
จำนวนร้านค้า1
แรงดันเอาท์พุท117 ถึง 124 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
คะแนน VA150VA
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

B&K PRECISION 1604A หม้อแปลงแยกออก 117 ถึง 124 V
฿7,460 / หน่วย