B&k Precision 4005dds | ตัวสร้างฟังก์ชัน | 20fp77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

B&K PRECISION 4005DDS Function Generator | AF6QWW 20FP77

B&K PRECISION เครื่องกำเนิดฟังก์ชัน 4005DDS

In Stock
รายการ: AF6QWW รุ่น: 4005DDSข้ามอ้างอิง: 20FP77
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
฿19,387 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสร้างฟังก์ชั่น
แสดงLED 4 หลัก
อิมพีแดนซ์ฮิต Ohms
แหล่งพลังงานอินพุตสาย AC (115/230 VAC, 50/60 Hz)
ช่วงคลื่นไซน์ (MHz)1 Hz ถึง 5
ช่วงคลื่นสแควร์ (MHz)1 Hz ถึง 5
ชนิดภาพเขียนการสังเคราะห์ดิจิตอลโดยตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.09
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS9030890100

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงรูปคลื่นอื่น ๆ (สามเหลี่ยม: 1 Hz - 5 MHz)
  • แอมพลิจูดเอาต์พุต (20 mVpp ถึง 20 Vpp, 10 mVpp ถึง 10 Vpp)
  • การลดทอนเอาต์พุต (-20 dB +/- 2%, -40 dB +/- 2%)
  • ความผิดเพี้ยนของคลื่นไซน์ (DC 20 kHz, -50 dBc, -30 dBc, 20 kHz ถึง 5 MHz)
  • ความแม่นยำของคลื่นไซน์ / สแควร์ (0.02% (20 PPM))
  • ตรว. เวลาขึ้น / ตกของคลื่น (nS) (น้อยกว่า 35)
  • คุณสมบัติพิเศษ: จอแสดงผล LED ที่สว่างและอ่านง่าย, แผ่นตัวเลขสำหรับอินพุตความถี่อย่างรวดเร็ว, ปุ่มกดที่แผงด้านหน้าและปุ่มดึงสามารถลดทอนเอาต์พุตได้สูงสุด 40 Db, สล็อตความปลอดภัย Kensington

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแหล่งพลังงานราคา
ฟังก์ชั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า B&K PRECISION 4010A | AA8TWW 1A833 4010A115/230 VAC 50 ถึง 60 Hz฿19,211

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

B&K PRECISION เครื่องกำเนิดฟังก์ชัน 4005DDS
฿19,387 / หน่วย