B & P MANUFACTURING 1VKD2 Walk Ramp Apron End 1700 Lb 28 นิ้ว x 8 Feet
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
สำรับ | ไม่ลื่นไถล |
รูปแบบสิ้นสุด | ปลายผ้ากันเปื้อน |
ความจุโหลด | 1700 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักสุทธิ | 63 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 8ft |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ช่วงความสูงของบริการ | 6 ถึง 29 " |
ความสูงราวด้านข้าง | 3-3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | น้ำหนักสุทธิ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VKC9 | 2000 ปอนด์ | 48 ปอนด์ | 6ft | 28 " | 6 ถึง 21 " | ฿32,250 | RFQ
| |
1VKD1 | 2000 ปอนด์ | 61 ปอนด์ | 6ft | 38 " | 6 ถึง 21 " | ฿35,991 | RFQ
| |
1VKD3 | 1700 ปอนด์ | 79 ปอนด์ | 8ft | 38 " | 6 ถึง 29 " | ฿49,902 | RFQ
| |
1VKD4 | 1500 ปอนด์ | 97 ปอนด์ | 10ft | 38 " | 6 ถึง 38 " | ฿58,920 | RFQ
| |
1VKD5 | 1400 ปอนด์ | 92 ปอนด์ | 12ft | 28 " | 6 ถึง 46 " | ฿55,455 | RFQ
| |
1VKD6 | ปอนด์ 1200 | 133 ปอนด์ | 14ft | 38 " | 6 ถึง 54 " | ฿74,082 | RFQ
| |
1VKD7 | 1400 ปอนด์ | 152 ปอนด์ | 12ft | 40 " | 6 ถึง 46 " | ฿69,009 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.