บีแอนด์พี MFG 8023-056 | ล้อ ฝา 600 ปอนด์ ดุมโพลีโพรพิลีนขนาด 10 X 3 นิ้ว | 24l325 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ล้อ B & P MANUFACTURING 8023-056 ฝา 600 ปอนด์ ดุมโพลีโพรพีลีนขนาด 10 x 3 นิ้ว | AB7YEU 24L325

B & P MANUFACTURING ล้อ 8023-056 ฝา 600 ปอนด์ ขนาด 10 x 3 นิ้ว Polypropylene Hub

In Stock
รายการ: AB7YEU รุ่น: 8023-056ข้ามอ้างอิง: 24L325
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
฿2,722 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อรถบรรทุกมือ
เจาะ Dia5 / 8 "
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีเทา
เหมาะกับเพลา5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมสีเทา
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับโพรพิลีน
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ3-1 / 4 "
โหลดคะแนน300 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ขอบยาง Dia.8-3 / 4 "
ยางแก้มหมายเลข10x3.5
ความหนาของยาง3"
เหยียบซึ่งได้ทำเป็นสัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ10 "
ความกว้างล้อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.36
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8716805010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดความจุสีเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเฟรมราคา
ล้อ B & P MANUFACTURING 8023-053 ฝา 600 ปอนด์ ขนาด 10 x 2-1/8 นิ้ว ดุมล้อโพรพิลีน Proflex | AB7YEV 24L326 8023-053---เรียบ10 "2.125 "สีเทาสีเทาเข้ม฿2,125
ล้อ B & P MANUFACTURING 8023-054 ฝา 600 ปอนด์ ขนาด 8 x 2-1/8 นิ้ว ดุมล้อโพรพิลีน Proflex | AB7YEW 24L327 8023-054---เรียบ8ft2.125 "สีเทาสีเทา฿1,908
ล้อ B & P MANUFACTURING 8023-030 ฝา 600 ปอนด์ ขนาด 10 x 3.5 นิ้ว 2 ชิ้น ดุมเหล็ก นิวเมติก 4 ชั้น | AB7YEX 24L328 8023-030---ซึ่งได้ทำเป็นสัน10 "3.5 "เงินเงิน฿2,489
B&P MANUFACTURING 8023-001 ล้อขนาด 500 ปอนด์ ขนาด 10 x 2.5 นิ้ว ดุมพลาสติก 1 ชิ้น กึ่งนิวเมติก | CE8RFD 8023-00110 "x 2.5"ปอนด์ 500------฿1,349
RFQ
B & P MANUFACTURING ล้อ 8023-007 ความจุ 500 ปอนด์ขนาด 8 x 2.5 นิ้วดุมเหล็ก 2 ชิ้นนิวเมติก | CE8RFE 8023-0078 "x 2.5"ปอนด์ 500------฿1,674
RFQ
B & P MANUFACTURING ล้อ 8023-009, 600 Lbs Cap., 10 x 3 Inch Size, 1 Pc. ดุมเหล็ก | CE8RFF 8023-00910 "x 3"ปอนด์ 600------฿2,397
RFQ
ล้อ B & P MANUFACTURING 8023-026 ฝา 600 Lbs ขนาด 8 x 2 นิ้ว ประสิทธิภาพสูง สีเทาไร้ตำหนิ | CE8RFJ 8023-0268 "x 2"ปอนด์ 600สีเทา-----฿1,165
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

B & P MANUFACTURING ล้อ 8023-056 ฝา 600 ปอนด์ ขนาด 10 x 3 นิ้ว Polypropylene Hub
฿2,722 / หน่วย