แบดเจอร์ M25-625-lnpa-ra-ga-xx | มิเตอร์วัดการไหล 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 นิ้ว | 29fj91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Flowmeter 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 นิ้ว | AB8VAG 29FJ91

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX โฟลว์มิเตอร์ 25 Gpm 150 Psi 7-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8VAG รุ่น: M25-625-LNPA-RA-GA-XXข้ามอ้างอิง: 29FJ91
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
฿14,629 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง+/- 1.5% ของการอ่าน
หอการค้าวัสดุNSF 61 ทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ขนาดการเชื่อมต่อ5 / 8 "
ฟิตติ้งNSF 61 ทองเหลืองตะกั่วต่ำ
วัสดุไหลน้ำดื่ม
ช่วงการไหล1.9 ถึง 113.6 LPM
ช่วงการไหล @ CCMเพื่อ 3785 113,562
ช่วงการไหล @ GPHเพื่อ 60 1800
สำหรับขนาดท่อ3 / 4 "
GPM สูงสุด25
ความสูง4 15 / 16 "
วัสดุที่ใช้ผลิตNSF 61 ทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ความยาว7.5 "
โท Totalizer9,999,990 แกลลอน.
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว2 ก.พ.
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI)12.00
ความดันลดลง - การไหล 50% (PSI)2.00
วัสดุซีลเอทิลีนโพรพิลีน
วัสดุเพลาเหล็กกล้าไร้สนิม
แรงดึงดูดเฉพาะ1
อุณหภูมิ120 องศา F
ด้ายNPT
ชนิดภาพเขียนการกระจัดบวก
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS9026105000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดการเชื่อมต่อแสดงวัสดุซีลอุณหภูมิชนิดภาพเขียนความกว้างช่วงการไหลราคา
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX มิเตอร์วัดการไหล 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XXฮิต F3"-EPDM120 องศา Fกังหัน5 27 / 32 "15.1 ถึง 1173.5 LPM฿119,427
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Flowmeter 25 Gpm 7-1/2 นิ้ว 150 Psi Noryl Stainless Steel | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XXองศา 1003/4 สพปหลัก 7โลหะผสมไนลอน - PPE100 องศา Fการกระจัดบวก568596 "0.5 ถึง 25 gpm฿20,817
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Flowmeter 35 Gpm 7-1/2 นิ้ว 150 Psi Noryl Stainless Steel | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XXองศา 1203/4 สพปหลัก 7เอทิลีนโพรพิลีน120 องศา Fการกระจัดบวก568597 "0.75 ถึง 35 gpm฿22,494
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Flowmeter 70 Gpm 10-3/4 นิ้ว 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XXองศา 1201 ม.ป.ทหลัก 7เอทิลีนโพรพิลีน120 องศา Fการกระจัดบวก568598 "1 ถึง 70 gpm฿35,895
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Flowmeter 120 Gpm 12-5/8 นิ้ว 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XXองศา 1201 หน้าแปลนรูปไข่หลัก 8เอทิลีนโพรพิลีน120 องศา Fการกระจัดบวก568599 "2 ถึง 120 gpm฿77,020
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Flowmeter 170 Gpm 15-1/4 นิ้ว 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XXองศา 1202 หน้าแปลนรูปไข่หลัก 8เอทิลีนโพรพิลีน120 องศา Fการกระจัดบวก568600 "2 ถึง 170 gpm฿120,308
BADGER METER RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX โฟลว์มิเตอร์ 4500 Gpm 150 Psi Epdm | AF8PVR 29FJ99 RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XXฮิต F8"-EPDM120 องศา Fกังหัน 8 Bolt568575 "113.6 ถึง 17034.4 LPM฿451,128

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX โฟลว์มิเตอร์ 25 Gpm 150 Psi 7-1 / 2 นิ้ว
฿14,629 / หน่วย