BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX โฟลว์มิเตอร์ 310 Gpm 150 Psi Epdm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มิเตอร์ |
ความถูกต้อง | +/- 1.5% ของการอ่าน |
ความยาวของสาย | 10ft |
หอการค้าวัสดุ | NSF 61 ทองเหลืองตะกั่วต่ำ |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3" |
ฟิตติ้ง | NSF 61 ทองเหลืองตะกั่วต่ำ |
วัสดุไหล | น้ำดื่ม |
ช่วงการไหล | 15.1 ถึง 1173.5 LPM |
ช่วงการไหล @ CCM | เพื่อ 15142 1,173,478 |
ช่วงการไหล @ GPH | เพื่อ 240 18,600 |
สำหรับขนาดท่อ | 3" |
เกจ / ตัวนำ | 22/2 |
GPM สูงสุด | 310 |
ความสูง | 6.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | NSF 61 ทองเหลืองตะกั่วต่ำ |
ความยาว | 10 " |
โท Totalizer | 999,999,000 แกลลอน. |
แม็กซ์ ความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 2 ก.พ. |
เอาท์พุต | ชีพจรต่อ 100 gal |
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI) | 3.10 |
พัลส์ต่อแกลลอน | 0.01 |
วัสดุซีล | EPDM |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
อุณหภูมิ | 120 องศา F |
ด้าย | NPT |
ชนิดภาพเขียน | กังหัน |
ความกว้าง | 5 27 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 9026105000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ชั่วคราว | ขนาดการเชื่อมต่อ | แสดง | วัสดุซีล | อุณหภูมิ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ช่วงการไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25-625-LNPA-RA-GA-XX | ฮิต F | 5 / 8 " | - | เอทิลีนโพรพิลีน | 120 องศา F | การกระจัดบวก | 4.25 " | 1.9 ถึง 113.6 LPM | ฿14,629 | ||
M25-750-LNPB-TS-GA-XX | องศา 100 | 3/4 สพป | หลัก 7 | โลหะผสมไนลอน - PPE | 100 องศา F | การกระจัดบวก | 568596 " | 0.5 ถึง 25 gpm | ฿20,817 | ||
M35-751-LNPB-TS-GA-XX | องศา 120 | 3/4 สพป | หลัก 7 | เอทิลีนโพรพิลีน | 120 องศา F | การกระจัดบวก | 568597 " | 0.75 ถึง 35 gpm | ฿22,494 | ||
M70-100-LNPC-TS-GA-XX | องศา 120 | 1 ม.ป.ท | หลัก 7 | เอทิลีนโพรพิลีน | 120 องศา F | การกระจัดบวก | 568598 " | 1 ถึง 70 gpm | ฿35,895 | ||
M120-150-LNSF-TS-GA-XX | องศา 120 | 1 หน้าแปลนรูปไข่ | หลัก 8 | เอทิลีนโพรพิลีน | 120 องศา F | การกระจัดบวก | 568599 " | 2 ถึง 120 gpm | ฿77,020 | ||
M170-200-LNSG-TS-GA-XX | องศา 120 | 2 หน้าแปลนรูปไข่ | หลัก 8 | เอทิลีนโพรพิลีน | 120 องศา F | การกระจัดบวก | 568600 " | 2 ถึง 170 gpm | ฿120,308 | ||
RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | ฮิต F | 8" | - | EPDM | 120 องศา F | กังหัน 8 Bolt | 568575 " | 113.6 ถึง 17034.4 LPM | ฿451,128 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.