BALDOR MOTOR ECP4412T-4 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 125 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, เฟรม 444TS
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
แอมป์ | 137 |
ชั้น | STOCK |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | ต่อ |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 444TS |
HP | 125 |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | F |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ควาร์ | 18.0 |
นำ | 3 # 2 (02 ต่อกลุ่ม) |
การติด | F1 |
จำนวนเสา | 02 |
เอาท์พุต | HP ฮิต |
ระยะ | 3 |
Revision | A |
รอบต่อนาที | 3570 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ชนิดภาพเขียน | A4468M |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 692.55 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | อัตราส่วน IP | แอมป์ | แรงบิดสลาย | แม็กซ์ ความเร็ว | ชนิดเครื่องยนต์ | ประเภทการติดตั้ง | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 5.84 แอมป์ | 06 | ฿301,426 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 5.52 แอมป์ | 06 | ฿301,426 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 4.6 แอมป์ | 06 | ฿301,426 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 5.18 แอมป์ | 08 | ฿462,473 | |
ECP2294T | 54, 44 | - | - | - | - | เท้าติด | - | - | ฿308,204 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 7.15 แอมป์ | 06 | ฿391,613 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 ปอนด์ - ฟุต | - | - | - | 7.15 แอมป์ | 06 | ฿391,613 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.