BALDOR MOTOR ECP84104T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, 3 Phase, TEFC, 286T Frame | AJ6RLB

BALDOR MOTOR ECP84104T-5 มอเตอร์ IEEE 841XL, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 286T เฟรม

In Stock
รายการ: AJ6RLB รุ่น: ECP84104T-5

รับโดย อาจ 21, อังคาร

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿294,556 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สำหรับงานรุนแรง
แอมป์28
ฐานRG
แรงบิดสลาย284 ปอนด์ - ฟุต
ชั้นF
กรงขังก.ค.ศ
กรอบ286T
แรงบิดเต็มโหลด89.2 ปอนด์ - ฟุต
ประเภทจาระบีโพลีเร็กซ์ EM
HP30
Hz60
ฉนวนกันความร้อนF
ควาร์5.8
นำ3 10 #
การติดF1
ไม่มีกระแสโหลด10.3 แอมป์
จำนวนเสา04
เอาท์พุตHP ฮิต
ระยะ3
ปัจจัยอำนาจ87
RevisionM
รอบต่อนาที1765
อุณหภูมิ รหัสT3
อุณหภูมิ ลุกขึ้น70 องศาเซลเซียส
ชนิดภาพเขียน1060M
แรงดันไฟฟ้า575

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 220.05
ความสูงของเรือ (ซม.)49.85
ความยาวเรือ (ซม.)78.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.33
รหัส HS85015230
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชั้น / กลุ่มป้องกันการระเบิด: ไม่มี
  • แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อค: 151 LB-FT
  • ป้ายชื่อเลขที่: NP2155
  • แรงบิดแบบดึงขึ้น: 111 LB-FT
  • กระแสไฟเริ่มต้น: 172 แอมป์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาแอมป์แรงบิดสลายเอาท์พุตระยะปัจจัยอำนาจRevisionรอบต่อนาทีราคา
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL มอเตอร์, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 254T เฟรม | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 ปอนด์ - ฟุตHP ฮิต371R1180฿189,018
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL มอเตอร์, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 254T เฟรม | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 ปอนด์ - ฟุตHP ฮิต371C1180฿198,314
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL มอเตอร์, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 256T เฟรม | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 ปอนด์ - ฟุตHP ฮิต372S1180฿241,297
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL มอเตอร์, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 256T เฟรม | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 ปอนด์ - ฟุต10372G1180฿241,297
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL มอเตอร์, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 254T เฟรม | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 ปอนด์ - ฟุตHP ฮิต386U1765฿178,366
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL มอเตอร์, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 254T เฟรม | AJ6RHX ECP82333T-50414114 ปอนด์ - ฟุตHP ฮิต386S1765฿178,366
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL มอเตอร์, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 256T เฟรม | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 ปอนด์ - ฟุตHP ฮิต386S1765฿192,857

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDOR MOTOR ECP84104T-5 มอเตอร์ IEEE 841XL, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 286T เฟรม
฿294,556 / หน่วย