BALDOR MOTOR ECP84408TR-4 มอเตอร์ IEEE 841XL, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 250 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 449T เฟรม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
แอมป์ | 276 |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | ต่อ |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 449T |
ขนาดกรอบ | 449T |
ประเภทจาระบี | โมบิล SHC 220 |
HP | 250 |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | F |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ควาร์ | 43.0 |
นำ | 3 # 1/0 (02 ต่อกลุ่ม) |
การติด | F1 |
ระดับเสียง | 72DBA |
จำนวนเสา | 04 |
จำนวนช่อง | 72 |
เอาท์พุต | HP ฮิต |
ระยะ | 3 |
Revision | A |
รอบต่อนาที | 1785 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
อุณหภูมิ | 280 |
ชนิดภาพเขียน | A44140M |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1347.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนเสา | แอมป์ | แรงบิดสลาย | เอาท์พุต | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | Revision | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP82276T-4 | 06 | 10.5 | 92 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 71 | R | 1180 | ฿336,991 | |
ECP82276T-5 | 06 | 8.4 | 90.2 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 71 | C | 1180 | ฿353,565 | |
ECP82332T-4 | 06 | 14.1 | 121 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 72 | S | 1180 | ฿430,197 | |
ECP82332T-5 | 06 | 11.5 | 149 ปอนด์ - ฟุต | 10 | 3 | 72 | G | 1180 | ฿430,197 | |
ECP82333T-4 | 04 | 17.6 | 171 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 86 | U | 1765 | ฿318,001 | |
ECP82333T-5 | 04 | 14 | 114 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 86 | S | 1765 | ฿318,001 | |
ECP82334T-4 | 04 | 23.1 | 201 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 3 | 86 | S | 1765 | ฿343,835 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.