BALDOR MOTOR EM4103T-G มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 แรงม้า, TEFC, 284T เฟรม | AJ6UGM

BALDOR MOTOR EM4103T-G มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 แรงม้า, TEFC, 284T เฟรม

In Stock
รายการ: AJ6UGM รุ่น: EM4103T-G

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿238,894 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
แอมป์60/30
ฐานRG
แรงบิดสลาย238 ปอนด์ - ฟุต
ชั้นH
กรงขังก.ค.ศ
กรอบ284T
แรงบิดเต็มโหลด74.2 ปอนด์ - ฟุต
ประเภทจาระบีโพลีเร็กซ์ EM
HP25
Hz60
ฉนวนกันความร้อนH
นำ9 10 #
การติดF1
ไม่มีกระแสโหลด11.43 แอมป์
จำนวนเสา04
เอาท์พุต25
ระยะ3
ปัจจัยอำนาจ84
RevisionK
รอบต่อนาที1770
อุณหภูมิ ลุกขึ้น67 องศาเซลเซียส
ชนิดภาพเขียน1046M
แรงดันไฟฟ้า230/460

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 180
ความสูงของเรือ (ซม.)49.85
ความยาวเรือ (ซม.)78.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)60.33
รหัส HS85015230
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชั้น / กลุ่มป้องกันการระเบิด: ไม่มี
  • แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อค: 125 LB-FT
  • แผ่นป้าย: NP2138L
  • แรงบิดแบบดึงขึ้น: 99.7 LB-FT
  • กระแสไฟเริ่มต้น: 187.6 แอมป์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPแอมป์แรงบิดสลายชั้นฉนวนกันความร้อนชนิดเครื่องยนต์ไม่มีกระแสโหลดจำนวนเสาเอาท์พุตราคา
BALDOR MOTOR EM2276T-BG มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 แรงม้า, TEFC, 254T เฟรม | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 22.0 แอมป์ @ 230 โวลท์ 11.0 แอมป์ @ 460 โวลท์113 ปอนด์ - ฟุตH0954M-6ฮิตแรงม้า฿166,503
BALDOR MOTOR EM2276T-G มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 แรงม้า, TEFC, 254T เฟรม | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 แรงม้า--H----฿168,301
BALDOR MOTOR EM2332T-G มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 แรงม้า, TEFC, 256T เฟรม | AJ6THN EM2332T-Gฮิตแรงม้า--H----฿189,626
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG มอเตอร์สามเฟส, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, TEFC, 254T เฟรม | AJ6THU EM2333T-5BG-14.6-H0944M-4ฮิตแรงม้า฿130,358
BALDOR MOTOR EM2333T-8G มอเตอร์สามเฟส, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, TEFC, 254T เฟรม | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A ที่ 208 V-H0936M-4ฮิตแรงม้า฿153,917
BALDOR MOTOR EM2333T-BG มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, TEFC, 254T เฟรม | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 แอมป์ @ 208 โวลท์ 36.2 แอมป์ @ 230 โวลท์ 18.1 แอมป์ @ 460 โวลท์152 ปอนด์ - ฟุตH0944M-4ฮิตแรงม้า฿152,118
BALDOR MOTOR EM2333T-G มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, TEFC, 254T เฟรม | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 ปอนด์ - ฟุต--7.12 แอมป์0415฿153,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDOR MOTOR EM4103T-G มอเตอร์สามเฟส, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 แรงม้า, TEFC, 284T เฟรม
฿238,894 / หน่วย