BALDOR MOTOR SUM71504 มอเตอร์ใต้น้ำ, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, 3 เฟส, TENV, 210TY เฟรม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่ม |
แอมป์ | 40.2 A @ 230 V 20.1 A ที่ 460 V |
ประเภทของฐาน | ไม่มีการติดตั้ง |
คะแนนหน้าที่ | 15 ขั้นต่ำ |
กรอบ | 210TY |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ประเภทจาระบี | โพลีเร็กซ์ EM (-20F + 300F) |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ชนิดเครื่องยนต์ | M |
จำนวนเสา | 4 |
เอาท์พุต | ฮิตแรงม้า |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 33.82 " |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ประเภทความเร็ว | ความเร็วเดี่ยว |
เริ่มประเภท | ตรงทางไลน์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 โวลต์ 460 โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | ประเภทของฐาน | คะแนนหน้าที่ | กรอบ | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM20754 | 230 โวลต์ 460 โวลต์ | 20.8 A @ 230 V 10.4 A ที่ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 15 ขั้นต่ำ | 210TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 33.82 " | ฿436,661 | |
SUM21004 | 230 โวลต์ 460 โวลต์ | 26.0 A @ 230 V 13.0 A ที่ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 15 ขั้นต่ำ | 210TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 33.82 " | ฿509,300 | |
SUM21004-4 | 230 โวลต์ 460 โวลต์ | 26.0 A @ 230 V 13.0 A ที่ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 15 ขั้นต่ำ | 210TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 33.82 " | ฿509,300 | |
SUM21504 | 230 โวลต์ 460 โวลต์ | 40.2 A @ 230 V 20.1 A ที่ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 15 ขั้นต่ำ | 210TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 33.82 " | ฿660,470 | |
SUM21504-4 | 230 โวลต์ 460 โวลต์ | 40.2 A @ 230 V 20.1 A ที่ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 15 ขั้นต่ำ | 210TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 33.82 " | ฿660,470 | |
SUM70104SM | 230 โวลต์ 460 โวลต์ | 3.4 A @ 230 V 1.7 A ที่ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 15 ขั้นต่ำ | 180TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 28 " | ฿411,834 | |
SUM70154SM | 230 โวลต์ 460 โวลต์ | 4.6 A @ 230 V 2.3 A ที่ 460 V | ไม่มีการติดตั้ง | 15 ขั้นต่ำ | 180TY | 4 | ฮิตแรงม้า | 28 " | ฿423,741 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.