BALDWIN FILTERS 19996 กรองเกียร์
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองเกียร์ |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 2 3 / 32 " |
ความยาว | 12 " |
ความกว้าง | 5 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.04 |
รหัส HS | 8421290065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P7247 | 3.375 " | 3.375 " | 1 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | ฿2,507 | ||
18104 | 11 / 16 " | 7.187 " | - | 6 1 / 16 " | ฿723 | ||
6021 | 5.75 " | 5.75 " | - | 5.62 " | ฿527 | ||
19828 | 9.187 " | 9.187 " | - | 6 13 / 16 " | ฿471 | ||
18267 | 2 1 / 16 " | 7" | - | 4 29 / 32 " | ฿2,240 | ||
18032 | 7 3 / 32 " | 7 3 / 32 " | - | 6.625 " | ฿831 | ||
20008 | 1.187 " | 7 3 / 32 " | - | 6.593 | ฿1,390 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.