BALDWIN FILTERS BF1360 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Spin-on/separator
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกรองแยกเชื้อเพลิง / น้ำ |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 8 7 / 32 " |
ความยาว | 8 7 / 32 " |
ภายนอก Dia. | 4-9 / 32 " |
ความกว้าง | 4 9 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.35 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF788 | 4 27 / 32 " | - | 4 27 / 32 " | 3.031 " | 3.031 " | ฿825 | ||
BF979 | 8 23 / 32 " | - | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿840 | ||
PF935 | 3" | 13 / 32 " | 3" | 2.25 " | 2.25 " | ฿530 | ||
BF784 | 9.5 " | - | 9.5 " | 4-21 / 32 " | 4 21 / 32 " | ฿1,854 | ||
BF992 | 5.375 " | - | 5.375 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿976 | ||
BF1201 | 5 15 / 32 " | 3 / 4 " | 5 15 / 32 " | 2-9 / 16 " | 2 9 / 16 " | ฿1,715 | ||
BF798 | 6.593 | - | 6.593 | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,303 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.