BALDWIN FILTERS BF7780 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอินไลน์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 6 13 / 16 " |
ความยาว | 6 13 / 16 " |
ภายนอก Dia. | 2.156 " |
ความกว้าง | 2.156 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.04 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบตัวกรอง | ความสูง | ภายใน Dia | ชิ้น | ความยาว | ภายนอก Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF9848 | สปินออน | 4 29 / 32 " | - | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 29 / 32 " | 2.156 " | 2.156 " | ฿2,965 | ||
BF9851 | สปินออน | 8 15 / 32 " | - | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 8 15 / 32 " | 2-11 / 32 " | 2 11 / 32 " | ฿6,149 | ||
BF9830-D | สปินออน | 5 9 / 32 " | 7 / 8 " | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 5 9 / 32 " | 3-7 / 32 " | 3 7 / 32 " | ฿2,363 | ||
BF9834 | สปินออน | 8 23 / 32 " | - | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 8 23 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,032 | ||
BF9846 | สปินออน | 5 3 / 5 " | - | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 29 / 32 " | 3.625 " | 4" | ฿4,065 | ||
BF9857 | สปินออน | 5.5 " | - | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 6 15 / 16 " | 3-5 / 16 " | 4" | ฿1,066 | ||
BF1259 | สปินออน | 9 17 / 32 " | - | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | 9 17 / 32 " | 3-11 / 16 " | 3 11 / 16 " | ฿1,511 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.