จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BALDWIN FILTERS BT8834-MPG กรองไฮดรอลิกแก้วประสิทธิภาพสูงสุด L 9 7/16 In | AD3BYE 3XUJ9

BALDWIN FILTERS BT8834-MPG ตัวกรองไฮดรอลิกแก้วประสิทธิภาพสูง L 9 7/16 In

In Stock
รายการ: AD3BYE รุ่น: BT8834-MPGข้ามอ้างอิง: 3XUJ9

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองไฮโดรลิค
การออกแบบตัวกรองสปินออน
ความสูง9.437 "
ความยาว9.437 "
ภายนอก Dia.3-13 / 16 "
ความกว้าง3 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Max Performance Glass

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวภายนอก Dia.ความกว้างราคา
BALDWIN FILTERS BT9433 ไฮดรอลิกสปินออน | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "฿6,040
BALDWIN FILTERS BT9436-MPG ตัวกรองไฮดรอลิกหมุนบน 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-เอ็มพีจี6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "฿4,961
BALDWIN FILTERS BT839-10 กรองไฮดรอลิก Spin On Design ความยาว 5-13/32 นิ้ว | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "฿608
BALDWIN FILTERS BT287-10 ไส้กรองไฮดรอลิก Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "฿1,563
BALDWIN FILTERS BT259 Full-flow Lube / Hydraulic Spin-on | AC2KYF 2KXY 4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "฿542
BALDWIN FILTERS B236 ตัวกรองน้ำมันหล่อลื่น / ไฮดรอลิกสปินออนเต็มไหล | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "฿1,016
BALDWIN FILTERS BT839 ไส้กรองไฮดรอลิก ดีไซน์แบบ Spin-On ระดับ 12 ไมครอน | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "฿645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDWIN FILTERS BT8834-MPG ตัวกรองไฮดรอลิกแก้วประสิทธิภาพสูง L 9 7/16 In
฿5,488 / หน่วย