BALDWIN FILTERS F844-A ถุงเท้ากรองน้ำมันเชื้อเพลิง/primary
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง |
การออกแบบตัวกรอง | สปินออน |
ความสูง | 9" |
ภายใน Dia | 1.5 " |
ความยาว | 9" |
ภายนอก Dia. | 4" |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.29 |
รหัส HS | 8421230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | การออกแบบตัวกรอง | ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ขนาดเกลียว | ความกว้าง | ความสูง | ทางเข้า | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10AL บีเอสพี | 4.156 " | สปินออน | - | - | 4.156 " | 9 25 / 32 " | - | - | ฿7,741 | ||
BF1179 | 2.75 " | สปินออน | - | - | 2.75 " | 4.375 " | - | - | ฿1,789 | ||
500-BP22 | - | สปินออน | - | - | 28.5 " | 47 " | - | - | ฿635,669 | RFQ
| |
F834-ฉ | 2-11 / 16 " | สปินออน | - | - | 2 11 / 16 " | 4.5 " | - | 29 / 32 " | ฿1,299 | ||
PF46004 | 3-11 / 16 " | องค์ประกอบเท่านั้น | - | - | - | 5 9 / 32 " | - | - | ฿3,928 | ||
PE5271 | 2.593 | องค์ประกอบเท่านั้น | - | - | 2.593 | 3 15 / 16 " | - | 7 / 16 " | ฿5,921 | ||
BF46149-SP | 3-1 / 32 " | สปินออน | - | M16 x 1.5 | - | - | - | - | ฿1,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.